1/4″ Cuchillas para llaves de vaso, DIN3126 E6.3 8 mm

Número de artículo: 113-150 8mm
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 113-150 8mm
EAN / GTIN 4991644502622
Número del fabricante 113-150 8mm

Descripción

Descripción:

Longitud: 150 mm
Dimensión D2: 12,7 mm
Longitud: 6 mm
Conduzca: 1/4″
Hexágono externo
Salida 8 mm
Toma hexagonal
Superficie: fosfatado de zinc
Material: Cromo Molibdeno