Batería sierra circular BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, tope paralelo, hoja de sierra circular 1x

Número de artículo: 06016B5001
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
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06016B5001
EAN / GTIN 4059952506739
Número del fabricante 06016B5001
Número L L00590 1378

Descripción

Descripción:

  • Sierra circular de batería BITURBO GKS 18V-68 C, alto rendimiento: La sierra circular GKS 18V-68 C PROFESSIONAL ofrece velocidades de corte más rápidas y tiempos de funcionamiento más largos que las sierras con cable
  • Esta potente herramienta BITURBO18V con motor sin escobillas ofrece un rendimiento excepcional equivalente a una sierra con cable de 1,800 W, al tiempo que proporciona una maniobrabilidad total y libertad inalámbrica
  • Gracias a la excelente ergonomía de la sierra y al innovador mango adicional, es posible un control de herramienta ideal en todas las posiciones de corte
  • Con una profundidad de corte de hasta 70 mm con cortes de 90°, este sierra circular logra un excelente rendimiento de corte
  • El GKS 18V-68 C es adecuado para serrar madera o compuestos de madera
  • Se puede utilizar con el sistema de extracción de polvo Click & Clean de Bosch y con bolsas de polvo
  • El dispositivo es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 voltios
  • Para potencia máxima: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • El GKS 18V-68 C Professional también está equipado con un sistema de frenado rápido, protección contra sobrecarga y rearranque, un bloqueo del husillo y una boquilla de succión integrada que se puede girar 360°

Característica:

  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Compatible con raíles guía: no
  • Peso sin batería: 4 kg
  • Velocidad en vacío: 5000 min-1
  • Máx. Capacidad de corte en madera (45°): 49,5 mm
  • Máx. Capacidad de corte en madera (90°): 70 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 30 mm
  • Diámetro de la hoja de sierra: 190 mm

Volumen de suministro:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 plaquita L-BOXX para herramienta
  • Valla paralela
  • 1 x Hoja de sierra circular, Estándar para Madera, 190 x 30 x 1,6 mm