Accu cirkelzaag BITURBO GKS 18V-68 C: L-BOXX, parallelaanslag, 1x cirkelzaagblad

Artikelnummer: 06016B5001
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016B5001
EAN/GTIN 4059952506739
Nummer fabrikant 06016B5001
L-nummer L00590 1378

Omschrijving

Omschrijving:

  • BITURBO GKS 18V-68 C snoerloze cirkelzaag, Hoge prestaties - De GKS 18V-68 C Professionele cirkelzaag biedt hogere zaagsnelheden en langere looptijden dan snoerzagen
  • Dit krachtige BITURBO18V gereedschap met borstelloze motor levert uitzonderlijk krachtige prestaties die overeenkomen met die van een snoer 1
  • 800W zaag, en biedt tegelijkertijd volledige wendbaarheid en snoerloze vrijheid
  • Dankzij de uitstekende ergonomie van de zaag en een innovatieve extra handgreep is ideale controle over het gereedschap mogelijk in alle zaagposities
  • Met een zaagdiepte tot 70 mm bij 90°-
  • zaagt deze cirkelzaag uitstekende zaagprestaties
  • De GKS 18V-68 C is geschikt voor het zagen van hout of houtcomposieten
  • Gebruik met het Bosch Click & Clean stofafzuigsysteem en stofzakken
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 18-volt accu's en laders
  • Voor maximale prestaties: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah
  • De GKS 18V-68 C Professional heeft ook een snelremsysteem, overbelastings- en herstartbeveiliging, een spilvergrendeling en een ingebouwd 360° draaibaar stofzuigmondstuk

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Geleidingsrail compatibel: nee
  • Gewicht excl. batterij: 4 kg
  • Nullastsnelheid: 5000 min-1
  • Max. Snijcapaciteit in hout (45°): 49,5 mm
  • Max. Zaagcapaciteit in hout (90°): 70 mm
  • Zaagbladboring Ø: 30 mm
  • Zaagblad Ø: 190 mm

Levering:

  • L-BOXX 238
  • 1/1 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap
  • Parallelaanslag
  • 1 x Cirkelzaagblad, Standaard voor hout, 190 x 30 x 1,6 mm