GARANT Herramientas accionadas

Competencia en torneado de GARANT

Para utilizar en todos los tornos CNC DMG Gildemeister CTX con torreta Sauter. Acoplamiento de accionamiento DIN 5480. Sujeción de accesorios en las herramientas accionadas a través de pinza portapieza ER con tuerca externa o sistema de cambio rápido VARIA VX (con licencia EWS). Refrigeración externa a través de tubo KM, refrigeración interna. Número de revoluciones máximo 8000 rpm.

¡Reduzcan los tiempos de preparacíon e improductividad utilizando las herramientas accionadas GARANT en versión radial y axial! Mecanizados de torneado y fresado en una misma puesta, lo que aumenta la productividad y eficiencia. Las herramientas accionadas GARANT se destacan por su composición de rodamientos optimizada, refrigeración externa e interna y por su ejecución de alta calidad.

NUESTRO SURTIDO

Torreta de estrella

1. & 2. Herramientas accionadas en ejecución radial (dentado hacia la izquierda)

3.Herramientas accionadas axiales (tambíen para torreta del disco)

Torreta del disco

4. Herramientas accionadas radiales (dentado hacia la derecha)

5. Herramientas accionadas radiales. Modelo retraído para espacios limitados de mecanizado.

Ventajas

En mecanizado en 2 máquinas se emplea mucho tiempo - trabajo poco eficiente y de baja rentabilidad. Utilizando las herramientas accionadas se reduce el tiempo de preparaciones y de paradas improductivas, ya que diferentes mecanizados se consiguen en una misma puesta.

  • Mecanizados con una misma puesta
  • Aumento de productividad gracias a mecanizado en la dirección contraria del husillo y el principio de multitorreta.
  • Reducción de los preparativos, cambios y paradas improductivas

ES DE QUE SE TRATA

Conjunto de rodamientos adecuado.
Composición de rodamientos optimizada:

  • Alta velocidad y concentricidad (3µm)
  • Alta durabilidad y asiento sin juego

Rodamientos premium de alta calidad:

Herramientas accionadas de alta calidad normalmente están equipadas con rodamientos de clase 5. Herramientas accionadas GARANT ofrecen la posibilidad de elegir unos campos de tolerancia aún más estrechos.

Estructura compacta: estabilidad y máxima longitud de herramienta disponible. Piezas de desgaste y superficies de funcionamiento templadas y rectificadas.

La refrigeración adecuada.
Dependiendo de la aplicación, las herramientas accionadas se puedesn elegir con los siguientes tipos de refrigeración:

1. Refrigeración externa: a través de toberas pulverizadoras esféricas aseguradas
2. Refrigeraci internaón: a través de la herramienta (p.ej. broca o fresa). Para las presiones hasta 70 bares en las herramientas radiales y hasta 25 bares en las herramientas axiales.

Altísima concentricidad: reductores rectificados y lapeados.

Al elegir las herramientas accionadas se debe tener en cuenta la presión del refrigerante del torno:

  • la mayoría de las máquinas en uso tienen la presión máxima de refrigerante de unos 8 bares.
  • Máquinas de alta presión con presiones de hasta 20 bares.
  • Máquinas de alta presión con presiones de hasta 70 bares.

La correcta elección

1. Elección del correcto interfaz de torreta (VDI, BMT etc.)

2. Tipo de accionamiento y acoplamiento: es esencial elegir correctamente el tipo de acoplamiento y accionamiento de la máquina. Las herramientas accionadas GARANT están equipadas con el reductor DIN5480 - para utilizar en todos los tornos CNC DMG Gildemeister CTX con torreta Sauter. Ventaja de DIN5480: posición fija de herramienta accionada, es decir que solo se gira la herramienta que está en posición seleccionada.

3. Elección de herramienta según tipo de torreta:

Herramientas axiales: encajan tanto las torretas de estrella como las del disco. Herramientas radiales: es necesario diferenciar entre las torretas de estrella y del disco.

4. Elección según aplicación: arranque de viruta (ligera, media, pesada) - ajuste al espacio dentro de la máquina. p. ej. elección de un modelo retraído - productividad, p. ej. husillo doble.

5. Elección según dirección de rotación de herramienta: cómo afecta el reductor a la salida.

6. Elección según reducción o ampliación de velocidad: reducción para el mecanizado de arranque de viruta pesada. Aumento de velocidad para las aplicaciones de torneado rápido.

VÍDEO DE PRODUCTO

Herramientas accionadas GARANT

¡Conozcan más sobre las herramientas accionadas, óptima composición del husillo, refrigeración y mucho más en nuestro vídeo!
¡Échen un vistazo a las herramientas accionadas GARANT en acción ahora!

PRODUCTOS E INFORMACIÓN ADICIONAL

Todos los accesorios para las herramientas accionadas GARANT se encuentran en nuestro eShop:

Compra directa

Inicia sesión en tu cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra