Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Placa de base ZeroClamp de 6 dobras ou torres de fixação para máquinas horizontais 10243

N.º do artigo: 360022 10243

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Tipo 10243
Número de mandris de fixação 6
Furo de indexação disponível não
Calibre de pontas S 350 (4×), 200 (2×) mm
Tipo de produto Placa de base

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360022 10243
Número do fabricante 360022 10243

Descrição

Ejecución:

⌀ do disco de sujeição 120 mm.
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.
Placa de base com 6 discos de sujeição para alojamento das torres de fixação. Orifícios para ranhuras em T distâncias de 100 mm, furo central ⌀ 25 H7 para alojamento de um jogo de centragem.

Partes opcionales:

Pino de aperto n.º 360025.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta