Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plato de arrastre izquierda 9-16 mm

Número de artículo: 327610 9-16

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ intervalo de trabajo 9 mm - 16 mm
⌀ círculo de sujeción A 8 mm
⌀ exterior B 43 mm
Longitud C 38 mm
⌀ puntas de centrado adecuadas D 4 mm
Tipo de producto Arrastrador frontal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 327610 9-16
Número del fabricante 088081

Descripción

Ejecución:

Platos de arrastre directamente dentados.

Aplicación:

Para sustituir o ampliar el intervalo de trabajo de los juegos n.º 327450; 327460 y para los cuerpos de base n.º 327520; 327540.
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
    ⌀ intervalo de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra