{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Rosca M | M10 | |
⌀ del mango d | 20 mm | |
Refrigeración interior | sí | |
Oscilación | amortiguado | |
⌀ exterior D | 15,4 mm | |
⌀ de la perforación D1 | 10,5 mm | |
Longitud total Ltot | 80 mm | |
Longitud útil L1 | 20 mm | |
Tipo de producto | Anillo patrón |
Número de artículo | 301384 M10X80 | |
EAN / GTIN | 4062406786113 |