Portaherramientas Densimet® para fresas con rosca M12X131

Número de artículo: 301378 M12X131
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí
  • Oscilación: amortiguado

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca M M12×131
Adaptador ⌀ d = 25 mm
⌀ del mango d 25 mm
Refrigeración interior
Oscilación amortiguado
⌀ de la perforación D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Longitud útil L1 75 mm
Tipo de producto Conos para fresa con rosca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301378 M12X131
EAN / GTIN 4062406274894

Descripción

Ejecución:

  • Propiedad antivibratoria.
  • Tolerancia de mango h6.

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.