Casquillo reductor para vástago CM con lengüetas de expulsión, forma AD 2

Número de artículo: 301185 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
194 piezas en stock
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 12000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 8

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse interior 2
Adaptador SK 50 corto
Norma asiento ISO 7388-1
Forma AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 12000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 8 µm
Longitud de voladizo medida A 60 mm
⌀ exterior D 32 mm
Tipo de producto Adaptador de asiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 301185 2
EAN / GTIN 4062406252205

Descripción

Ejecución:

Todos los mangos granallados con perlas de vidrio finas.
  • Rectificado en el interior y en el exterior.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.

Partes opcionales:

Tirante (PA) n.º 308600308806. Llave de apriete de AB n.º 308820308835.