Discos de vellón POLINOX Ø 125 mm agujero Ø 13 mm A100 para lijado fino y acabado

Número de artículo: 4007220955857
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
Tipo de producto Placa pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220955857
EAN / GTIN 4007220955857
Número del fabricante 44693125
Número L L51050 165

Descripción

Descripción:

Los discos POLINOX son apropiadas para el mecanizado flexible de contornos complicados de herramientas, y se emplean en el amolado periférico.

Característica:

  • r.p.m., máx.: 4900 RPM
  • r.p.m., óptimas, desde: 1500 RPM
  • r.p.m., óptimas, hasta: 3800 RPM
  • Ancho, unid. métrica: 10 mm
  • Ø agujero: 13 mm
  • Abrasivo: Corindón A
  • ø exterior, unid. métrica: 125 mm
  • Tamaño de grano: 100

Ventaja:

  • Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad, con una vida útil muy larga.
  • Permite llegar de forma óptima a lugares de difícil acceso como ranuras profundas o rebajes.
  • Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Aplicación:

  • Recomendaciones de uso: Para aumentar la superficie útil del lijado, colocar hasta tres discos consecutivos. Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–25 m/s.
  • Tipo de trabajo: Limpieza; Desbarbar; Lijado fino en pasos; Acabado rugoso; Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado); Mecanizado de superficies
  • Tipos de máquina: Máquina con eje flexible; Amoladora recta

Material:

  • Materiales que se pueden procesar:
    • Aluminio
    • Latón
    • Bronce
    • Acero fundido
    • Aleaciones con base de cobalto
    • Cobre
    • Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
    • Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
    • Acero inoxidable (INOX)
    • Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
    • Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplásticos
    • Titanio
    • Aleaciones de titanio
    • Cinc
    • Materiales que se pueden procesar: Aluminio; Latón; Bronce; Acero fundido; Aleaciones con base de cobalto; Cobre; Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC); Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy); Acero inoxidable (INOX); Materiales de acero con una dureza > 54 HRC; Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC); Termoplásticos; Titanio; Aleaciones de titanio; Cinc

Idóneo para:

Para aumentar la anchura de aplicación, sujete hasta tres discos seguidos.
Para obtener el mejor rendimiento, utilícese a una velocidad de corte recomendada de 10-25 m/s.

Volumen de suministro:

  • Por favor, pedir el perno correspondiente por separado.

Nota:

  • Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.

Productos adecuados

Accesorios