Descripción:
Estos calibradores puntuales con patas de medición extra finamente rectificadas le ofrecen las siguientes ventajas: Las patas de medición le permiten medir en lugares difíciles de alcanzar. Se pueden medir pequeñas ranuras y ranuras con esta pinza
Característica:
Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: En una caja, incluyendo 1 batería SR-44
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal