Description:
Ces pieds à coulisse avec pieds de mesure très finement rectifiés vous offrent les avantages suivants : Les pieds de mesure vous permettent de mesurer dans des endroits difficiles d'accès. Les petites rainures et rainures peuvent être mesurées avec ce pied à coulisse
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 150
Valeur du pas de comptage : 0,01 mm
Valeur limite de l'écart de mesure E MPE : ±0,02 mm
Précision de la répétition : 0,01 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 9 mm
Vitesse de mesure max. Vitesse de réaction : illimitée mm/s
Alarme de basse tension : Oui
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Dans une boîte, y compris 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 5 ans en utilisation normale