Pantalla de visualización nano TWIN-T20 T20

Número de artículo: 405570 T20
Descuento
1390,44 €
Precio válido hasta 30 jun 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: TESA Link Connector TLC; Puerto USB; Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 65

Detalles de producto

Datos técnicos

Pantalla 155 × 87
Lectura conmutable mm / pulgadas
Interfaz TESA Link Connector TLC; Puerto USB; Interfaz USB
Clase de protección IP IP 65
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Longitud 112 mm
Anchura 190 mm
Altura 119 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 405570 T20
EAN / GTIN 2050002081154

Descripción

Ejecución:

Pantalla de visualización para valores de medición con pantalla táctil en color de 7 pulgadas de fácil lectura. Posibilidad de indicación de 1 o 2 mediciones simultáneamente a través de las 2 conexiones para palpadores de medición inductivos o las dos entradas USB. 4 modos de indicación están disponibles para una lectura óptima de los resultados. Los palpadores de medición TESA se reconocen automáticamente. Medición dinámica garantizada gracias al registro de datos brutos de 4300/segundo.

Función:

  • Fórmulas básicas (+A, -A, +B, -B y combinaciones de A y B).
  • Mediciones dinámicas (mín., máx., máx.-mín., promedio, etc.).
  • Tolerancias ajustables con indicación OK/ NOK.
  • Función integrada para la clasificación (8 máx.).
  • Salida de datos a través de RS232, USB o Bluetooth®.