{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Display | 155 × 87 | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Interfész | TESA Link Connector TLC; RS232C csatlakozó; USB csatlakozó | |
IP védettségi osztály | IP 65 | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Hossz | 112 mm | |
Szélesség | 190 mm | |
Magasság | 119 mm |
Cikkszám | 405570 T20 | |
EAN / GTIN | 2050002081154 |