{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN EN ISO 3650 | |
Classe de tolerância | 0 | |
Dureza | 1,35 HV | |
Material | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | |
Número de blocos padrão | 32 | |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | |
embalagem | caja estable | |
Tipo de produto | Bloque patrón |
Número do artigo | 481300 32 | |
EAN/GTIN | 4946368220246 | |
Número do fabricante | 516-366-10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Jogo de blocos padrão Classe de tolerância cerâmica 0 32
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
1 432,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
321,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
464 peças em stock
201,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
801,11 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de blocos padrão | 32 | 32 | 32 | 32 |
Norma | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Protocolo de teste | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante | Certificado de prueba del fabricante |
Classe de tolerância | 0 | 1 | 2 | 1 |
embalagem | caja estable | caja estable | caja estable | caja estable |
Material | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) | Acero especial envejecido | Acero especial envejecido | Material cerámico óxido de circonio (ZrO2) |
Tipo de produto | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón | Bloque patrón |