Prisma angular ajustable 102X30 mm

Número de artículo: 447070 102X30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
17 piezas en stock
  • Todas las piezas: templado
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Lectura de ángulo 10 arcmin
Precisión del ángulo 10 arcmin
para ⌀ de eje 6 mm - 40 mm
Todas las piezas templado
Longitud 102 mm
Anchura 30 mm
Peso 1 kg
Embalaje caja estable
Tipo de producto Prisma

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 447070 102X30
EAN / GTIN 4067263117858

Descripción

Ejecución:

De acero templado, destensado y rectificado de precisión.
Lectura de ángulo y ajuste por medio de nonio.
Bloqueable con tornillo de fijación. Tolerancia de planeidad 0,01 mm.