Graminho com corrediça plana 200

N.º do artigo: 446150 200
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 5,42 € /pçs.
    Nota:

    A legibilidade do tamanho da fonte pode ser afetada devido ao número de carateres.

    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 36,86 € /pçs.
sob pedido
Em stock
1 370 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento da marcação Preço unitário com IVA
  • Material: Acero fino, INOX
  • todas as peças: templado

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Divisão/leitura 0,1 mm
Limite de erro 200 µm
Comprimento da marcação 200 mm
Material Acero fino, INOX
todas as peças templado
Largura da extremidade de marcação 40 mm
Tipo de produto Gramil

Números de identificação e classificações

Número do artigo 446150 200
EAN/GTIN 4045197204899
Número do fabricante 446150 200

Descrição

Ejecución:

Superfície mate com uma escala gravada de forma nítida.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta