Ejecución:
Pintura de seguridad de máxima visibilidad para el control visual rápido en comprobaciones de seguridad o modificaciones del estado original. Facilita la detección de cualquier movimiento de desajuste. Resistente a temperaturas de hasta 200 °C.
Punta de prolongación: Práctico con sus 4 escalones, la punta se puede ajustar fácilmente a la longitud deseada para alcanzar el grosor de marcación deseado. Fácil de manejar, enroscar la punta en la cabeza del tubo. La punta de prolongación extiende la punta del tubo 3 cm para marcaciones sin esfuerzo en zonas de difícil acceso.
Aplicación:
Excelente adherencia en muchas superficies. Ideal para el uso en conexiones, pernos, tuercas o módulos después del ajuste de la tensión o posición correcta.