Rejilla para mesa rodante TL9 500 mm

Número de artículo: 918576 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 30 mm
Anchura 850 mm
Profundidad 500 mm
Capacidad de carga 200 kg
Material galvanizado
Intervalo de empleo Mesa rodante
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 918576 500
EAN / GTIN 4067263476979

Descripción

Ejecución:

Rejilla para la inserción en la mesa rodante GARANT T9 con bandejas.
De chapa de acero galvanizada. Tamaño de malla de la rejilla 30 × 30 mm.

Idóneo para:

N.º 918554 tam. TL92