JLS3 Armario superior con 2 puertas + 2 cajones negro

Número de artículo: JLS3-2202BS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo JLS3-2202BS
EAN / GTIN 3662424108778
Número del fabricante JLS3-2202BS

Descripción

Descripción:

  • Armario con suspensión vertical y 2 cajones
  • Parte de fijación vertical: superficie de almacenamiento: 1,8m².
  • La parte inferior y los laterales del armario, los paneles de las puertas, así como los 2 paneles adicionales están perforados para la suspensión de herramientas según el sistema CKS.
  • 2 puertas batientes fabricadas en chapa de acero pintada con epoxi 12/10, montadas sobre bisagras de pasador invisibles y ofrecen una apertura de 180 grados para una visibilidad y accesibilidad máximas.
  • Las puertas están fabricadas en chapa de acero pintada con epoxi, montadas sobre bisagras de pasador invisibles y ofrecen una apertura de 180 grados para una visibilidad y accesibilidad máximas. Las puertas están probadas para 10000 ciclos de apertura/cierre.
  • 2 cajones con guías de bolas de alta resistencia, 100% de apertura.
  • Dimensiones útiles de los cajones: L. 569 x Al. 60 x P. 210mm
  • Montaje fácil y directo sobre mueble bajo con encimera, no necesita kit de montaje.
  • Cierre centralizado, cerradura de llave conjunta. Cerradura sustituible. Llave única - opción bajo pedido

Característica:

  • Dimensiones totales: L. 719 x D. 278 x H. 1005mm
  • Peso: 36kg