{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Características espuma rígida LD45, grosor | 30 mm | |
Grado de llenado de un cajón en G | 10×24 | |
Anchura | 250 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Anchura en G | 10 | |
Profundidad en G | 24 | |
Cantidad de herramientas | 9 | |
Ejecución | vacío para juegos de herramientas | |
Tipo de producto | Inserto de espuma rígida |
Número de artículo | 952001 954986 | |
EAN / GTIN | 4062406093723 |