• Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Inserto de espuma rígida para juegos de herramientas 952891

Número de artículo: 952001 952891
Descuento
15,95 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×10
Anchura 200 mm
Profundidad 250 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 10
Cantidad de herramientas 15
Ejecución vacío para juegos de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 952001 952891
EAN / GTIN 4062406156596

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita; la inferior, de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.
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
    adecuado para surtido de espuma rígida precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra