Fresa con mango cilíndrico para roscar GARANT Master TM 1/16-27

Número de artículo: 139729 1/16-27
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Tipo de rosca: NPT
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma: ANSI B 1.20.1
  • Relación cono: 1:16

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master TM
Tamaño de rosca 1/16-27 NPT
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca NPT
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma ANSI B 1.20.1
Relación cono 1:16
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación Agujero ciego; Agujero pasante
División de los cortes desigual
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,941 mm
Pasos por pulgada 27
⌀ nominal DC 5,39 mm
Longitud de filo Lc 8,93 mm
Longitud del mango Ls 36 mm
Longitud total L 58 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Número de dientes Z 4
Avance fz en acero < 750 N/mm2 0,08 mm
⌀ de rosca 7,9 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color verde
Aplicación interior/exterior interior
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139729 1/16-27
EAN / GTIN 4062406058142

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
220
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
220
Aluminio > 10 % Si
N
180
Acero < 500 N/mm²
P
140
Acero < 750 N/mm²
P
130
Acero < 900 N/mm²
P
120
Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
80
Acero < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Fresa para roscar de MDI con separación desigual entre los filos y mayor número de filos. Gracias a la separación desigual entre los filos se logra una gran suavidad de marcha y se alarga la vida útil de la herramienta.
Geometría universal de nuevo desarrollo y recubrimiento de altas prestaciones para el uso en un amplio abanico de materiales.
  • Reducción considerable de las vibraciones gracias a la separación desigual entre los filos.
  • Mayor número de filos.
  • Nuevo recubrimiento para optimizar la resistencia al desgaste.
  • Perfil de rosca corregido para evitar distorsiones del perfil.

Aplicación:

Para rosca de tubo cónica (NPT), según ANSI B1.20.1, para rosca con elemento obturador.

Nota:

Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA
Forma HB: pedir con n.° 139729 + 129100 HB
Forma HE: pedir con n.° 139729 + 129100 HE

Descargas y documentos

De la misma serie "Master TM" Ver todos
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
    NPT precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra