Descripción:
Esta pasta de diamante monocristalina es ideal para el trabajo en titanio, aceros templados y aceros inoxidables con poco esfuerzo y ahorro de tiempo. Todas las pastas de diamante de LUKAS están sometidas a los mismos estándares de calidad: la alta concentración de diamantes permite resultados óptimos de pulido con un bajo consumo de pasta. El tamaño de grano uniforme probado ofrece siempre la seguridad de lograr un resultado consistente. Además, las pastas son universalmente solubles en aceite, agua y alcohol, y estables a una temperatura de hasta 130 °C, lo que le permite trabajar incluso entre dos operaciones de trabajo. Debido a su producción sin aglomerados y a su alta viscosidad, la pasta de diamante es ideal para su uso en máquinas. La pasta ha sido desarrollada en especial para la fabricación de moldes. Los resultados óptimos para el tratamiento de la superficie se logran en materiales en el rango de dureza de 50-70 HRC.
Característica:
Contenido: 10 Gramm
Tamaño del grano: 1 µm
Color de la pasta: azul
Embalaje del producto: sin
Calidad: Super-E
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Ventaja:
Todas las pastas de diamante de LUKAS están sometidas a los mismos estándares de calidad: La alta concentración de diamantes permite resultados óptimos de pulido con un bajo consumo de pasta. El tamaño de grano uniforme probado ofrece siempre la seguridad de lograr un resultado consistente. Además, las pastas son universalmente solubles y estables a una temperatura de hasta 130 °C, lo que le permite trabajar incluso entre dos operaciones de trabajo.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Material:
Acero
Acero inoxidable
Titanio
Hierro fundido
Idóneo para:
Lijado fino: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Ideal para el trabajo en titanio, aceros templados y aceros inoxidables con poco esfuerzo y ahorro de tiempo
Resultados óptimos de pulido gracias a la alta concentración de diamantes
Resultados óptimos para el tratamiento de la superficie en materiales en el rango de dureza de 50-70 HRC
Tamaños de grano uniformes probados: seguridad de lograr buenos resultados consistentes
Temperaturstabilität bis 130°C: Polieren Sie auch zwischen zwei Fertigungsschritten
Elección flexible del líquido diluido: universalmente soluble en aceite, agua y alcohol
LUKAS Estándar de calidad: Reducido consumo de pasta para resultados óptimos
Resultados consistentes para una alta fiabilidad del proceso