• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LUKAS Diamantpolierpaste E-091 universal Korngröße 1µ monokristalin

Artikel-Nr.: A3410119110
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpaste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer A3410119110
EAN / GTIN 4027497590827
Herstellernummer A3410119110
L-Nummer L51730 1

Beschreibung

Beschreibung:

Diese monokristalline Diamantpaste ist ideal geeignet für eine mühelose und zeitsparende Bearbeitung von Titan, gehärteten Stählen und Edelstählen. Alle Diamantpasten von LUKAS unterliegen denselben Qualitätsstandards: Eine hohe Konzentration an Diamanten ermöglicht optimale Polierergebnisse bei nur geringem Pastenverbrauch. Die geprüfte einheitliche Korngröße sorgt dafür, dass Sie sich immer auf ein gleichbleibendes Ergebnis verlassen können. Zusätzlich sind die Pasten universell löslich in Öl, Wasser und Alkohol und bis zu 130°C temperaturstabil, was Ihnen ein Arbeiten auch zwischen zwei Arbeitsschritten ermöglicht. Aufgrund der agglomeratfreien Herstellung und der hohen Viskosität ist die Diamantpaste ideal für den Maschineneinsatz geeignet. Die Paste wurde speziell für den Formenbau entwickelt. Optimale Oberflächenergebnisse erzielen sie auf Materialien im Bereich 50-70 HRC.

Merkmal:

Inhalt: 10 Gramm
Korngröße: 1 µm
Pastenfarbe: blau
Produktverpackung: Ohne
Qualität: Super-E
Verpackungsbeschriftung: LUKAS-ERZETT

Vorteil:

Alle Diamanpasten von LUKAS unterliegen den selben Qualitätsstandards: Eine hohe Konzentration an Diamanten ermöglicht optimale Polierergebnisse bei nur geringem Pastenverbrauch. Die geprüfte einheitliche Korngröße sorgt dafür, dass Sie sich immer auf ein gleichbleibendes Ergebnis verlassen können. Zustäzlich sind die Pasten universell löslich und bis zu 130°C temperaturstabil, was Ihnen ein Arbeiten auch zwischen zwei Arbeitsschritten ermöglicht.

Verwendung:

Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Legierte/Vergütete Stähle: gut geeignet
Werkzeugstähle: gut geeignet
Rost-/säure-/hitzebeständiger Stahl und Stahlguss: gut geeignet
Gusseisen: gut geeignet
Aluminium-, Magnesium- und Kuper-Legierungen: geeignet
Titan- und Nickel-Legierungen: gut geeignet
Glas/Hartmetall: gut geeignet

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Titan
Guss

Passend für:

Präzisionsbearbeitung: geeignet
Entgraten: -
Feinschleifen: gut geeignet
Fräsen: -
Gravieren: -
Gussputzen: -
Kehlnahtschleifen: -
Lack entfernen: -
Polieren: gut geeignet
Reinigen: -
Satinieren: -
Schruppschleifen: -

Hinweis:

Ideal geeignet zur mühelosen und zeitsparenden Bearbeitung von Titan, gehärteten Stählen und Edelstählen
Dank hoher Konzentration an Diamanten zu optimalen Polierergebnissen
Optimale Oberflächenergebnisse auf Materialien im Bereich 50-70 HRC
Geprüfte einheitliche Korngrößen: Verlassen Sie sich auf gleichbleibend gute Ergebnisse
Temperaturstabilität bis 130°C: Polieren Sie auch zwischen zwei Fertigungsschritten
Flexible Wahl der Verdünnungsflüssigkeit: Universell löslich in Öl, Wasser und Alkohol
LUKAS Qualitätsstandard: Nur wenig Pastenverbrauch für optimale Ergebnisse
Gleichbleibende Ergebnisse für eine hohe Prozesssicherheit

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb