Serie 7400 Kraftform ESD Destornilladores dinamométricos ajustables (0,1-1,0 Nm) con sistema de cambio rápido, 7436 ESD x 0,30-1,00 Nm

Número de artículo: 05074788001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05074788001
EAN / GTIN 4013288179029
Número del fabricante 05074788001
Número L L60020 3875

Descripción

Descripción:

  • Destornillador dinamométrico de Wera.
  • Con una protección segura contra energía electroestática y los daños que ésta puede conllevar.
  • Un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor.
  • El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar.
  • La escala de valores se logra leer muy fácilmente.
  • La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas.
  • El par de desapriete es ilimitado para que se puedan soltar tornillos fuertemente agarrotados.
  • Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario.
  • Adecuado para puntas con arrastre de tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y de tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).

Ventaja:

  • Destornillador dinamométrico ajustable Kraftform Micro ESD con porta-puntas de cambio rápido
  • Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
  • Mango multicomponente Kraftform Micro para un trabajo de apriete rápido y ergonómico
  • Con sistema hexagonal anti-rodadura para evitar que la herramienta ruede
  • Adecuado para puntas con arrastre Halfmoon de 4 mm y HIOS de 4 mm

Volumen de suministro:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-1.0 Nm), 7436 ESD x 0.30-1.00 Nm