ESD MecaTorque: destornillador dinamométrico con escala analógica, para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %), para hojas intercambiables PB 53, rango de par de apriete de 10-50 cNm

Número de artículo: 8316.A 10-50 ESD
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8316.A 10-50 ESD
EAN / GTIN 7610733246939
Número del fabricante PB 8316.A 10-50 ESD
Número L L60060 2765

Descripción

Descripción:

  • ESD MecaTorque: destornillador dinamométrico con escala analógica
  • Para atornillar con pares de apriete de precisión repetible (certificado +/- 6 %)
  • Para hojas intercambiables PB 53, rango de par de apriete de 10-50 cNm
  • desc. electroestática que protege los componentes electrónicos sensibles; puestos de trabajo ESD seguros
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • desbloqueo automático con clic audible y perceptible
  • garantía de los mangos dinamométricos: 3 años desde la compra para defectos de fabricación y de materiales
  • calibración: se recomienda ajustar después de 5000 clics o anualmente.
  • se recomienda realizar la calibración por un centro de ensayos acreditado o por el fabricante.

Característica:

  • Color: gris claro