MecaTorque - version ESD Manche dynamométrique pour lames interchangeables PB 53, ajustable, avec cadran (certificat +/-6%). Outil de recalibrage fourni incl. Dérivation des charges électrostatiques, résistance superficielle de 1 mégaohm à 1 gigaohm

Réf.: 8316.A 10-50 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8316.A 10-50 ESD
EAN / GTIN 7610733246939
Réf. fabricant PB 8316.A 10-50 ESD
Article hors catalogue L60060 2765

Description

Description:

  • MecaTorque ESD, tournevis dynamométrique avec cadran analogique
  • pour les travaux de vissage nécessitant un couple de serrage reproductible et précis (certifié +/- 6 % )
  • pour lames interchangeables PB 53, plage de couple 10–50 cNm
  • détournement des charges électrostatiques, protection pour composants électroniques sensibles
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • déclenchement automatique, avec clic audible et perceptible
  • garantie pour manches dynamométriques, 3 ans après achat sur les défauts de fabrication et de matériaux
  • étalonnage, ajustage le cas échéant au bout de 5000 clics ou recommandé annuellement
  • étalonnage recommandé par un organisme de contrôle accrédité ou le fabricant

Caractéristique(s):

  • Couleur: gris clair