Descripción:
- Con un par dinamométrico fijamente preajustado según el deseo del cliente.
- El valor del par de apriete se puede modificar dentro del área de medición con una herramienta adicional (el juego de recalibración es obtenible bajo el número de código 05137004001).
- Luego, el valor ajustado ha de verificarse con ayuda de un aparato corriente de medición del par de giro.
- Dispone de un sistema compacto de mangos y varillas intercambiables para permitir unos trabajos de precisión en uniones atornilladas que requieren un control dinamométrico.
- El destornillador dinamométrico Kraftform Micro ESD es ideal para trabajos en uniones atornilladas con control dinamométrico en componentes con un riesgo electrostático.
- Es adecuado para puntas con arrastre de tipo Halfmoon de 4 mm (serie de Wera 9) y de tipo HIOS de 4 mm (serie de Wera 21).
- Dispone de una protección contra manipulaciones.
- Al alcanzar el par de giro preajustado se escucha y se palpa un sobreencastre de manera clara.
- La exactitud repetitiva está garantizada en un 100 %.
- El par de desapriete manual es ilimitado.
- La resistencia superficial es de ≤ 109 ohmios para ofrecer una protección segura contra energía electrostática.
- Ha sido elaborado según la norma DIN EN 61340-5-1.
- El sistema de mangos y varillas intercambiables permite un cambio ultrarrápido de las varillas.
- El mango es tipo Kraftform Micro y dispone de una caperuza giratoria así como de una zona de giro rápido lo cual permite un movimiento de giro sumamente veloz sin tener que cambiar de agarre lo cual ahorra mucho tiempo.
- Se dispone de una zona de potencia con zonas blandas integradas para permitir una transmisión muy alta de los pares de apriete y desapriete.
- Directamente por encima de la varilla se encuentra una zona de precisión para lograr el ángulo correcto de giro durante trabajos de ajuste.
- Las puntas se pueden fijar de una manera superrápida: simplemente se ha de montar la punta en la toma del útil, luego el autobloqueo funciona autónomamente, y la punta queda posicionada de manera segura en su lugar.
- Para cambiar la punta, simplemente se ha de mover el casquillo hacia adelante y luego se puede extraer la punta.
- El casquillo de marcha libre permite una guía muy fácil de la herramienta durante el trabajo de atornillar.
- Las puntas son adecuadas para trabajos tanto manuales como mecánicos en atornilladoras eléctricas (entre otras de HIOS, Delvo, Sehan).
- El destornillador es adecuado para trabajos en, por ejemplo, smartphones, teléfonos móviles, cámaras y aparatos electrónicos, así como en laboratorios dentales y consultorios odontológicos.
Por favor, tenga en cuenta: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Ventaja:
- Destornillador dinamométrico Kraftform ESD fijamente preajustado según el deseo del cliente, ajustable
- Herramienta electroestáticamente segura gracias a la resistencia superficial de ≤ 109 Ohmios
- Una señal audible y palpable al alcanzar el par de apriete prefijado
- Adecuado para el alojamiento de puntas de 4 mm tipo Halfmoon y de 4 mm tipo HIOS
- Aplicación en, por ej., smartphones, teléfonos móviles, cámaras fotográficas y aparatos electrónicos
Volumen de suministro:
- 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm
Nota:
ATENCIÓN: ¡artículo especial!
Al realizar el pedido, informe a nuestro departamento de ventas del preajuste deseado dentro del rango posible (0,05 - 0,11 Nm) en Nm.
Artículo estándar (por defecto 0,05 Nm): 05074810001