Leírás:
- Gyári forgatónyomaték beállítással az ügyfél igényei szerint.
- A nyomatékérték egy extra szerszám segítségével módosítható a mérési tartományon belül (újrakalibráló készlet, 05137004001 kódszámmal rendelhető).
- Ezután használjon kereskedelmi forgalomban kapható nyomatékmérőt a beállított érték ellenőrzéséhez.
- Kompakt fogantyú/cserélhető penge rendszer a nyomatékvezérelt finomcsavaros csatlakozásokhoz.
- A Kraftform Micro ESD nyomatékcsavarhúzó ideális az elektrosztatikus szempontból érzékeny alkatrészek nyomatékvezérelt csavarozásához.
- Alkalmas 4 mm-es félhold meghajtású (Wera 9-es sorozat) és 4 mm-es hios meghajtású (Wera 21-es sorozat) bitek befogó-jához.
- Tamperálló.
- Jól hallható és érzékelhető reteszelés a beállított nyomaték elérésekor.
- Az ismételhetőség 100%-ban garantált korlátlan kézi kioldási nyomaték.
- Elektromos felületi ellenállás ≤ 109 ohm az elektrosztatikus energia elleni biztonságos védelem érdekében.
- A DIN en 61340-5-1 szerint gyártva.
- Fogantyú/cserélhető penge rendszer a villámgyors pengecseréhez.
- Kraftform Micro nyél forgatható sapka-vel és gyors fordulási zónával a villámgyors csavarozáshoz, nincs szükség időigényes megfogásra.
- Erőzóna beépített lágy zónákkal a nagy meglazítási és meghúzási nyomatékok átviteléhez.
- Precíziós zóna közvetlenül a penge felett a megfelelő forgási szög érdekében az igazítási munka során.
- Villámgyors bitrögzítés: Nyomja be a bit Egyszerű-t a befogó-be, az automatikus zárat, a biztonságos ülést.
- A bitek cseréjéhez tolja előre a hüvely Egyszerű-ját, és távolítsa el a bit-t.
- Szabadon futó működtető hüvely az egyszerű szerszám vezetés-hez a csavarozási folyamat során.
- Elektromos csavarhúzóval ellátott kézi és gépi működtetésű csavarkötésekhez alkalmas bitek (u...
- a.
- (Más néven: HIOS, Delvo, Sehan).
- betét Z.
- B.
- Okostelefonokon, mobiltelefonokon, kamerákon, elektronikus eszközökön, fogorvosi laboratóriumokban és fogorvosi gyakorlatban.
- Kérjük vegye figyelembe: 1 Ncm = 0,01 Nm.
Előny:
- Az ügyfelek igényei szerint rögzített előre beállított Kraftform Micro ESD nyomatékcsavarozó gyorsváltó befogó-vel
- Elektrosztatikusan biztonságos szerszám ≤ 10 9 ohm felületi ellenállásnak köszönhetően
- Jól hallható és érzékelhető reteszelés a beállított nyomaték elérésekor
- Alkalmas a befogó of BITS 4 mm-es félhold meghajtással és 4 mm-es hios meghajtással
- betét, például okostelefonokon, mobiltelefonokon, kamerákon és elektronikus eszközökön
Tartalom:
- 1460 ESD nyomatékú csavarhúzók gyárilag beállított gyorsváltó befogó-értékkel, 1461 ESD x 0,05-0,11 Nm
Figyelem:
FIGYELEM: Különleges cikk!
Kérjük, megrendeléskor tájékoztassa értékesítési osztályunkat a kívánt előbeállításról a lehetséges tartományon belül (0,05 - 0,11 Nm) Nm-ben.
Standard cikk (alapértelmezett 0,05 Nm): 05074810001