APRIETA JUNTAS DE BOMBA 1500MM

Número de artículo: 272A.1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 272A.1500
EAN / GTIN 3148511630150
Número del fabricante 272A.1500
Número L L60130 5200

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto: apriete muy preciso gracias a la sujeción sin giro
  • carril endurecido, superficies ranuradas para un apriete seguro, placa de presión de bola inclinable
  • lacado, carril galvanizado

Característica:

  • Un máximo de [mm]: 1500
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1600
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Envergadura [mm]: 1500
  • T [mm]: 100
  • [kg]: 5.000