• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Moment-Schraubzwinge Spannweite 1500mm

Artikel-Nr.: 272A.1500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 272A.1500
EAN / GTIN 3148511630150
Herstellernummer 272A.1500
L-Nummer L60130 5200
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr genaues Anziehen durch Spannen ohne Drehung
  • Schiene gehärtet, Flächen gerillt für sicheres Festspannen, neigbare Kugeldruckplatte
  • lackiert, Schiene verzinkt

Merkmal:

  • A max. [mm]: 1500
  • E x E1 [mm]: 35 x 9
  • L [mm]: 1600
  • L1 [mm]: 180
  • L2 [mm]: 100
  • max. Spannweite [mm]: 1500
  • T [mm]: 100
  • Gewicht in Kilogramm: 5,000