Mango articulado ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ 396 mm

Número de artículo: 914-15
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
Tipo de producto Llave de vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 914-15
EAN / GTIN 4000896046027
Número del fabricante 914-15
Número L L60140 183

Descripción

Descripción:

  • Con articulación para la aplicación en lugares de difícil acceso y para evitar los cantos interpuestos
  • Con protección esférica
  • Empuñadura de 2 componentes HAZET
  • Superficie: cromada
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Dimensiones / longitud: 396 mm
  • Peso neto (kg): 0.72 kg
  • Para el accionamiento con la mano

Productos adecuados

Lista de repuestos