Poignée articulée ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 396 mm

Réf.: 914-15
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 914-15
EAN / GTIN 4000896046027
Réf. fabricant 914-15
Article hors catalogue L60140 183

Description

Description:

  • Avec cardan permettant le travail dans les endroits difficiles d'accès ainsi que le passage d'un obstacle
  • Avec bille de retenue
  • Manche bimatière HAZET
  • Surface : chromée
  • DIN 3122, ISO 3315
  • Made In Germany
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 396 mm
  • Poids net (kg): 0.72 kg
  • Utilisation manuelle

Produits adaptés

Pièces de rechange