Llaves acodadas largas; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos, aleación especial, elasticidad extraordinaria y gran durezagarantía de por vida

N.º do artigo: 211.H-2 CN
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 211.H-2 CN
EAN/GTIN 7610733235872
Número do fabricante PB 211.H-2 CN
Número L L60060 2527

Descrição

Descripción:

  • Llaves acodadas largas; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm y pulgadas): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Vaso hexagonal (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Vaso hexagonal (pulgadas): 1/20

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta