Jeux de clés mâles coudées pour vis à 6 pans creux, emballage libre-service

Réf.: 211.H-2 CN
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 211.H-2 CN
EAN / GTIN 7610733235872
Réf. fabricant PB 211.H-2 CN
Article hors catalogue L60060 2527

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées, modèle long, dans un support pratique en plastique
  • pour vis à 6 pans creux
  • arêtes arrondies précises, insertion sûre dans les vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne (mm et pouces): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2, 1/20
  • Hexagone interne (mm): 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2
  • Hexagone interne (pouces): 1/20
  • Profil: pour vis à six pans creux mm