Llaves acodadas largas, con cabeza esférica y anillo de retención; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad

Número de artículo: 212.LR H-10 CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 212.LR H-10 CN
EAN / GTIN 7610733236527
Número del fabricante PB 212.LR H-10 CN
Número L L60060 1862

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas largas, con cabeza esférica y anillo de retención; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • arandela elástica en la cabeza esférica, para sujetar los tornillos a la herramienta con seguridad
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida