Llaves acodadas RainBow; juego en práctico soporte de plástico, para tornillos con hexágono interior, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano, bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos

Número de artículo: 210.H-10 RB CN
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 210.H-10 RB CN
EAN / GTIN 7610733235193
Número del fabricante PB 210.H-10 RB CN
Número L L60060 2015

Descripción

Descripción:

  • Llaves acodadas RainBow; juego en práctico soporte de plástico
  • Para tornillos con hexágono interior
  • cromado y con recub. electrostático, cod. de color según tamaño; la herramienta adecuada siempre a mano
  • Bordes quebrados precisos, inserción segura en los tornillos
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación con n.° de serie; garantía de por vida

Característica:

  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm
  • Vaso hexagonal (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10