{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 13 mm | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Norma | DIN 3121; DIN 3129 | |
⌀ lado de salida | 18,8 mm | |
Longitud | 23 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras Surface Drive | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | pavonado | |
adecuado para inserto de máquina | sí | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 650035 13 | |
Número del fabricante | 12410M 13MM |