Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Vaso IMPACT de 6 caras, 1/4 pulgada Surface Drive 6 mm

Número de artículo: 650035 6
  • Cuadrado de accionamiento: 1/4

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 6 mm
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Norma DIN 3121; DIN 3129
⌀ lado de salida 10 mm
Longitud 23 mm
Perfil de salida Llave de vaso de 6 caras Surface Drive
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie pavonado
adecuado para inserto de máquina
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 650035 6
Número del fabricante 12410M 6MM

Descripción

Ejecución:

Forma fuerte especial para la aplicación en destornilladores de golpe de presión o eléctricos. Con perforación transversal y ranura anular para la fijación. Cuadrado interior según DIN 3121. Con perfil para la protección de tornillos y tuercas similar a perfil AS-Drive.

Norma:

DIN 3129

Material:

Acero al cromo molibdeno, superficie pavonada.
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
    Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra