Punta Impaktor para hexágono interior, 1/4 pulgadas C 6,3 Juego con 10 puntas 4 mm

Número de artículo: 674116 4
Establecer precio 10 Unidad (4,50 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Vaso de 6 caras
Número de piezas 10
Longitud punta 25 mm
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Codificación de colores
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674116 4
EAN / GTIN 4013288223852
Número del fabricante 05057604001

Descripción

Ejecución:

Calidad de acero seleccionada, tecnología de dureza, procedimiento de producción y geometrías especiales proporcionan resultados sobresalientes en los destornilladores IMPACT. En combinación con el recubrimiento de diamante (que reduce significativamente las fuerzas Cam-Out) y la zona de torsión, se consigue una duración hasta 5 veces superior en comparación con las puntas estándar.

Aplicación:

Los destornilladores IMPACT generan mediante su función de giro-impacto un gran número de picos de fuerza que las puntas normales no resisten. Las puntas IMPAKTOR están diseñadas especialmente para el uso en destornilladores de impacto, y consiguen, según la salida, una duración que multiplica la de las puntas estándar habituales.