Soporte universal Classic, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3 (1/4''), robusto portapuntas para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones, portapuntas acero inox. con anillo de retenc., cambio rápido y sencillo de puntas para C6

Número de artículo: 186.6-100
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
Tipo de producto Soporte para puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 186.6-100
EAN / GTIN 7610733019564
Número del fabricante PB 186.6-100
Número L L60060 1679

Descripción

Descripción:

  • Soporte universal Classic, para PrecisionBits C 6,3 y/o E 6,3 (1/4″)
  • robusto portapuntas para atornillado y montaje rápidos y seguros, múltiples aplicaciones
  • PB 186 M: portapuntas de acero inox. con imán, cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 y E 6,3 (1/4″)
  • PB 186 M: el potente imán mantiene fijos tornillos y PrecisionsBits
  • PB 186: portapuntas acero inox. con anillo de retenc.; cambio rápido y sencillo de puntas para C 6,3 (1/4″)
  • mango delgadoo, de pequeñas dimensiones y uso universal
  • Acabado de alta calidad, resistente al aceite y a la gasolina
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida