Destornillador SwissGrip con cabeza esférica, para tornillos con hexágono interior, cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°

Número de artículo: 8206.S3-100
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 8206.S3-100
EAN / GTIN 7610733079162
Número del fabricante PB 8206.S3-100
Número L L60060 1333

Descripción

Descripción:

  • Destornillador SwissGrip con cabeza esférica
  • Para tornillos con hexágono interior
  • Cabeza esférica de forma perfecta, que permite girar tornillos con un ángulo de hasta 30°
  • Mango arqueado con superficie suave, sensación de agarre agradable y transmisión de par de torsión elevada
  • Codificación por colores según el tipo de tornillo, identificación rápida
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Casquillo hexagonal tamaño del tornillo métrico: 3 mm
  • Longitud completa destornillador: 180 mm
  • Longitud de la hoja: 100 mm
  • Para tornillos metálicos M: 4 mm
  • Para tornillos prisioneros M: 6 mm
  • Perfil: para tornillos de cabeza hexagonal interior mm