Clés mâles à tête sphérique pour vis à 6 pans creux, avec manche

Réf.: 8206.S3-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 8206.S3-100
EAN / GTIN 7610733079162
Réf. fabricant PB 8206.S3-100
Article hors catalogue L60060 1333

Description

Description:

  • Tournevis SwissGrip, avec tête sphérique
  • pour vis à 6 pans creux
  • tête sphérique de forme parfaite, permet de tourner les vis jusqu’à un angle de 30°
  • manche bombé et surface souple, agréable sensation en main et transmission de couple élevée
  • code couleur par type de vis, identification rapide
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 3 mm
  • Longueur de la lame: 100 mm
  • Longueur entière tournevis: 180 mm
  • Pour vis à métaux M: 4 mm
  • Pour vis sans tête M: 6 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm