Destornillador con mango transversal y terminación lateral, para tornillos Torx®, punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos, mango transversal con terminación lateral, para aplicar pares de apriete elevados

Número de artículo: 1407.25-150
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
Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1407.25-150
EAN / GTIN 7610733256709
Número del fabricante PB 1407.25-150
Número L L60060 2691

Descripción

Descripción:

  • Destornillador con mango transversal y terminación lateral
  • Para tornillos Torx®
  • Punta precisa de dimensiones exactas, ajuste óptimo en los tornillos
  • Mango transversal con terminación lateral, para aplicar pares de apriete elevados
  • acabado de alta calidad, resistente a los disolventes, aceites, ácidos y sales
  • Aleación especial de acero para resortes, elasticidad extraordinaria y gran dureza
  • Rotulación láser con n.° de serie, garantía de por vida

Característica:

  • Diámetro: 5 mm
  • Longitud completa mango en cruz: 187 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento lateral: 20 mm
  • Longitud de la hoja accionamiento transversal: 150 mm
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Mango en cruz de ancho completo: 92 mm
  • Para tornillos metálicos M: 5 mm
  • Perfil: para tornillos Torx
  • Torx® tamaño de tornillo: 25