Tournevis avec poignée transversale pour vis Torx®, avec entraînement latéral

Réf.: 1407.25-150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1407.25-150
EAN / GTIN 7610733256709
Réf. fabricant PB 1407.25-150
Article hors catalogue L60060 2691

Description

Description:

  • Tournevis avec poignée transversale et entraînement latéral
  • pour vis Torx®
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • poignée transversale avec entraînement latéral, pour appliquer des couples élevés
  • matière haut de gamme, résistant aux solvants, huiles, acides et sels
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 5 mm
  • Largeur totale poignée transversale: 92 mm
  • Longueur de la lame en sortie latérale: 20 mm
  • Longueur de la lame pour la poignée transversale: 150 mm
  • Longueur de la lame: 125 mm
  • Longueur totale de la poignée transversale: 187 mm
  • Pour vis à métaux M: 5 mm
  • Profil: pour vis Torx
  • Taille de la vis Torx: 25