SLS SKYHOOK CROCHET RAPIDE

Número de artículo: SH-SLS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo SH-SLS
EAN / GTIN 3662424052422
Número del fabricante SH-SLS
Número L L60130 9678

Descripción

Descripción:

  • Gancho SLS HOOK para evitar que las herramientas se caigan: - Solución 100% fiable cuando se cambian las herramientas a la otra mano. El gancho doble SLS HOOK sólo se desbloquea del portaherramientas SLS HOOK cuando está conectado a otro portaherramientas SKYHOOK. La herramienta permanece siempre asegurada durante todo el cambio. - Una herramienta equipada con el doble gancho SLS HOOK cambia de una mano a otra o de un operario a otro sin riesgo de caída. - A diferencia de una herramienta sujeta al cinturón con una correa de sujeción, el sistema SLS HOOK se sujeta a la muñeca del usuario y reduce el riesgo de caída si la herramienta se resbala de la mano
  • Comodidad para el operario: - El cambio entre portaherramientas SLS HOOK es muy fácil y rápido. - La utilización del sistema SLS HOOK (gancho + portaherramientas) es muy intuitiva. El manejo se aprende inmediatamente. - El doble gancho SLS HOOK fijado a la muñeca permite una gran libertad de movimientos
  • El doble gancho SLS HOOK es compatible con la muñequera WRT-SHSLS o la bolsa de cinturón SH-BAG1SLS. El soporte SLS HOOK SH-SUPSLS también está disponible por separado. Puedes acoplarlo a tu propio equipo: Cinturón, correa de mochila
  • Resistencia: el gancho doble SLS HOOK soporta las condiciones más extremas de tu profesión: - Cuerpo de aluminio: combina ligereza, resistencia a los golpes, resistencia a los disolventes más habituales y a las diferencias de temperatura. - Mecanismo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio y muelle de acero inoxidable para una gran resistencia y una larga vida útil
  • Longitud total (doble gancho SLS HOOK + cuerda + mosquetón): 270 mm
  • Solo gancho doble SLS HOOK: longitud: 62 mm; anchura: 39 mm; grosor: 12,5 mm
  • Cordón: longitud: 158 mm; diámetro: 3 mm
  • Gancho de presión de acero inoxidable con tornillo: longitud 50 mm; diámetro 5 mm
  • Carga nominal admisible: 2,7 kg.

Característica:

  • L[mm]: 270
  • [g]: 65