SLS 27 GAINES THERMO EN BP.Z46A

Número de artículo: SLS.GKIT1
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
Número de artículo SLS.GKIT1
EAN / GTIN 3662424059698
Número del fabricante SLS.GKIT1
Número L L60130 9945

Descripción

Descripción:

  • Con este set podrá fijar un punto de enganche a cualquier producto y hacerlo compatible con las líneas y mosquetones FACOM SLS
  • Contenido: - 3 tubos termoretráctiles SLS.G13: Ø salida: 20 mm. Ø encogido: 6,5 - 13 mm. Max. Peso: 1,8 kg.
  • 6 tubos retráctiles SLS.G19: Salida Ø: 30 mm. Ø retráctil: 9 - 19 mm. Peso máx.: 2,2 kg. Peso: 2,2 kg
  • 6 tubos termorretráctiles SLS.G32: Salida Ø: 40 mm. Ø retráctil: 14 - 32 mm. Peso máx. Peso: 4,4 kg
  • 6 tubos termorretráctiles SLS.G45: Ø de salida: 52 mm. Ø retráctil: 16 - 45 mm. Peso máx. Peso: 6,8 kg
  • 3 tubos termorretráctiles SLS.G64: Ø de salida: 70 mm. Ø retracción: 38 - 64 mm. Peso máx.: 9,0 kg. Peso: 9,0 kg
  • 3 tubos retráctiles SLS.G89: Ø salida: 105 mm. Ø retracción: 51 - 89 mm. Peso máx.: 11,3 kg. Peso: 11,3 kg
  • Organizador de cajas de almacenamiento BP.Z46A.

Característica:

  • Peso en kilogramos: 3,450