Máquina de pulido GPO 14 CE, 1400 vatios, 2,5 kg, con mango adicional y mango en D.

Número de artículo: 0601389000
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
Tipo de producto Pulidora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0601389000
EAN / GTIN 3165140572996
Número del fabricante 0601389000
Número L L00610 39

Descripción

Descripción:

  • La pulidora con cable GPO 14 CE
  • la pulidora con cable GPO 14 CE Professional, ofrece un manejo cómodo y un par alto para un progreso de trabajo rápido y resultados óptimos
  • El mango ergonómico con empuñadura suave y el ligero peso de sólo 2,5 kg garantizan una manipulación cómoda durante el trabajo
  • Su potente motor de arranque suave de 1,400 vatios permite un funcionamiento continuo en superficies grandes, mientras que la preselección de velocidad es ideal para pulir una amplia gama de materiales
  • El GPO 14 CE Professional también incluye número de revoluciones constante, refrigeración directa del motor, protección contra sobrecarga y protección contra reinicios

Característica:

  • Potencia: 800 W
  • Cepillo de superficie, Ø: 175 mm
  • Peso: 2. 5 kg
  • Disco de lijado de caucho, Ø: 180 mm
  • Velocidad en vacío: 750 - 3000 min-1
  • Potencia nominal de entrada: 1400 W
  • Esponja de pulido, Ø: 160 mm
  • Rosca del husillo de lijado: M14
  • Copa de lijado, Ø: 180 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [pulido]: 6. 0 m/s²
  • Voltaje, eléctrico: 230 V
  • Cepillo de copa, Ø: 100 mm
  • Inestabilidad K [pulido]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Mango adicional
  • Mango en D