Lijadora recta Batería

Número de artículo: 077259
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
5 piezas en stock
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Descripción

Ejecución:

  • Lijadora recta con batería de alta potencia, resistente al polvo.
  • Motor EC sin escobillas, sin mantenimiento, con aletas refrigeradoras innovadoras para la disipación del calor óptima, incluyendo control de temperatura.
  • Ideal para todas las aplicaciones. Número de revoluciones óptimo, adaptado a numerosos medios abrasivos y materiales, a través de la preselección electrónica continua de la velocidad de giro.

Volumen de suministro:

Incluye pinza portapieza ⌀ 6 mm, 1 llave de dos bocas SW13 y SW17, maleta de transporte. Sin batería y cargador.

Nota:

Las amoladoras rectas están homologadas para el uso de fresas con mango hasta un ⌀ de 12 mm.
Se pueden encontrar baterías adecuadas en los n.° 073856073858 o juegos de inicio en los n.° 073863 y 073867.